詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819PH-3C

品名 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

軸径 3mm 刃径×刃長×全長 3×13×38mm
刃形状 ・dカット
(ダブル/ダイヤモンド)
・先端形状:先丸円錐型
(Ball Nosed Cone)
材質 タングステンカーバイド
TiAlNコーティング
適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット+TiAINコーティング)
多目的タイプ:鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0918ページ

代替品

EA819CH-3C
  • 品番

    EA819CH-3C

  • コメント

    タングステンカーバイド

バリエーション一覧
EA819PH-3 3x8.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PH-3C 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PH-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top