品番 : EA819PL-2.5
品名 : 2.5x2.3mm/3mm軸[Coated]超硬バー
切削性が高く、耐熱性にも優れています
仕様
材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
---|---|---|---|
適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 3mm |
刃径×刃長×全長 | 2.5×2.3×38mm | 特長 | 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 |
TiAlNコーティング | |||
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 |
追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/05/02 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0954ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819PL-2.5 2.5x2.3mm/3mm軸[Coated]超硬バー |
EA819PL-3 3x2.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PL-4 4x3.6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PL-5 5x4.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PL-6 6x5.4mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)