品番 : EA819PM-3
品名 : 3x6.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
仕様
| 軸径 | 3mm | 刃径×刃長×全長 | 3×6×38mm |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | ・dカット (ダブル/ダイヤモンド) ・先端形状:先丸ツリー型 (Ball Nosed Tree) |
材質 | タングステンカーバイド TiAlNコーティング |
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット+TiAINコーティング) 多目的タイプ:鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819PM-3 3x6.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PM-3B 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PM-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大
