品番 : EA819RB-12
品名 : 12 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 12×25×70mm | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
| ACCELERATORコーティング | |||
| 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。 | |||
| 円柱型(エンド刃付きタイプ) | |||
| ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0933ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819RB-9.6です
