詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819RJ-12

品名 : 12 x75mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター

仕様

刃径×刃長×全長 12×30×75mm 軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイド 用途(対象) 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
円錐型(ボールノーズタイプ)
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,560 (税抜)/ 9,416 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/21 01:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ
バリエーション一覧
EA819RJ-6 6 x50mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
EA819RJ-8 8 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
EA819RJ-9.6 9.6x65mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
EA819RJ-12 12 x75mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
EA819RJ-16 16 x78mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA819RJ-9.6です
  • ※画像はEA819RJ-9.6です
  • ARコート

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top