品番 : EA819V-4
品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ6×16×50mm ② φ8×22×69mm ③ φ10×19×65mm ④ φ12×30×75mm ⑤ φ16×33×78mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| ケースサイズ | 110×95×25(H)mm | ||
| TiAINコーティング | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット) | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

