詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VC-16

品名 : 16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

軸径 6mm 刃径×刃長×全長 16×33×78mm
材質 タングステンカーバイト、TiAINコーティング 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
追加説明 ●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
アイコン
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA819VC-6 6x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-8 8x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-10 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-12 12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-16 16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
メイン画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top