品番 : EA819VB-10
品名 : 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 10×19×65mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 多目的タイプ | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/26 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
メイン画像
拡大
