詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VB-112B

品名 : 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

刃形状 ファインダイヤモンドカット 材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング
適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン
軸径 6mm 刃径×刃長×全長 12×25×70mm
kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。
すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/05 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0935ページ
バリエーション一覧
EA819VB-104 4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VB-106 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VB-108 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VB-110 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VB-112 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VB-112B 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
※画像はEA819VB-110です
  • ※画像はEA819VB-110です
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top