詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VB-210

品名 : 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)

仕様

軸径 6mm 刃径×刃長×全長 10×19×65mm
材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング 適合材質 一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
重作業用
d-max/コースカットカット+TiAlNコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。
追加説明 ●適合材質…一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル  (2010/11/29 0945)
アイコン
カタログ価格

4,890 (税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/09 15:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA819VB-210 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)
EA819VB-212B 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)
EA819VB-216 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • d-maxカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top