詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VC-110B

品名 : 10x27mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

刃形状 ファインダイヤモンドカット 材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング
適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン
軸径 6mm 刃径×刃長×全長 10×27×75mm
kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,310 (税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/22 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0935ページ
バリエーション一覧
EA819VC-106 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-110 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-110B 10x27mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VC-112 12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top