品番 : EA819VD-112
品名 : 12x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
仕様
| 刃形状 | ファインダイヤモンドカット | 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング |
|---|---|---|---|
| 適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン | |||
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 12×22×70mm |
| ハードスチール・ステンレス用 | |||
| kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VD-106 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VD-112 12x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
メイン画像
拡大
