詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VD-6

品名 : 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

軸径 6mm 刃径×刃長×全長 6×19×50mm
先端角 14° 材質 タングステンカーバイト、TiAINコーティング
適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
追加説明 ●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
アイコン
カタログ価格

3,650 (税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/19 01:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA819VD-5 6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-6 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-6B 6x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-10 10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-12 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-12B 12x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VD-16 16x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
メイン画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top