品番 : EA819VJ-212
品名 : 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)
仕様
| 軸径 | 6mm | ||
|---|---|---|---|
| エンドカット付 | |||
| 刃径×刃長×全長 | 12×25×70mm | 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング |
| 適合材質 | 一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル | ||
| 重作業用 | |||
| d-max/コースカットカット+TiAlNコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VJ-210 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用) |
| EA819VJ-212 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用) |
メイン画像
拡大
