詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VJ-8

品名 : 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)

仕様

軸径 6mm 刃径×刃長×全長 8×19×65mm
材質 タングステンカーバイト、TiAINコーティング 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
エンドカット付
追加説明
カタログ価格

4,890 (税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/09 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA819VJ-4 4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-6 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-6B 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-6C 6x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-10 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-10B 10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-11 11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-12 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-12B 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
EA819VJ-16 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top