品番 : EA819VK-112
品名 : 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | ファインダイヤモンドカット |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 12×32×77mm |
| ハードスチール・ステンレス用 | |||
| 精密性に優れ、美しい仕上がり面 | |||
| 適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン | |||
| kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VK-108 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VK-112 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
メイン画像
拡大
