詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VK-8

品名 : 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

材質 タングステンカーバイド
TiAlNコーティング
軸径 6mm 刃径 8mm
刃長 19mm 全長 65mm
適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
多目的タイプ
鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
追加説明
カタログ価格

5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 10:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0934ページ

代替品

EA819VK-108
バリエーション一覧
EA819VK-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VK-12 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
※品番別、各1本入り
  • ※品番別、各1本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top