品番 : EA819VL-3B
品名 : 12x10.8x160㎜/6mm軸[Coated]超硬バー
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 12×10.8×160mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 多目的タイプで鋭い研削力で作業もスムーズ耐熱性にも優れます。 | |||
| d-カット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な形状です。切削性が高く美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VL-3 10x 9x159mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VL-3B 12x10.8x160㎜/6mm軸[Coated]超硬バー |
メイン画像
拡大

