詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VT-12

品名 : 12x10.8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)

仕様

軸径 6mm 刃径 12mm
刃長 10.8mm 全長 55mm
刃形状 aluカット 材質 タングステンカーバイド、Carbonコーティング
適合材質 アルミニウム、プラスチック、チタン 入数 1本入り
aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/26 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA819VT-6 6x 5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)
EA819VT-10 10x 9mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)
EA819VT-12 12x10.8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)
EA819VT-16B 16x14.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)
メイン画像
  • aluカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top