品番 : EA819VW-6
品名 : 6x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 19mm | 全長 | 50mm |
| 刃形状 | aluカット | 材質 | タングステンカーバイド、Carbonコーティング |
| 適合材質 | アルミニウム、プラスチック、チタン | 入数 | 1本入り |
| エンドカット付き | |||
| aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VW-6 6x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用) |
| EA819VW-10 10x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用) |
| EA819VW-12 12x25mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用) |
メイン画像
拡大
