品番 : EA819WM-101
品名 : 3本組 マイクロドリル(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | サイズ | φ0.8・1.0・1.2mm |
|---|---|---|---|
| 許容最高回転数 | 30,000rpm | 材質 | HSS鋼 |
| 入数 | 3本 | ||
| 基盤・真鍮・貴金属・装飾品・プラモデル・精密機器などの精密穴あけ作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-101 3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) |
| EA819WM-102 3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) |
| EA819WM-103 3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
