品番 : EA819WM-45
品名 : 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 刃径×(刃長)×全長 | 1.0×(1.5)×45mm 1.5×(2.5)×45mm 2.0×(3.0)×45mm φ2.0×45mm |
|---|---|---|---|
| 許容最高回転数 | 30,000rpm | ||
| 使用用途に合わせて作業ができる、精密ハイスビットとダイヤモンドビット4本組 | |||
| 彫金、模型、プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
