詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-52

品名 : 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #100
砥石サイズ 直径:38mm
幅:1.0mm
穴径:1.80mm
砥材 WA材
最大回転数 20,000rpm 入数 5枚 (軸1本付き)
鉄板・アルミ・銅・真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に
グラスネット樹脂材入り
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 00:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
バリエーション一覧
EA819WM-51 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
EA819WM-52 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top