品番 : EA819XA
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| <セット内容>6本組セット 品番(刃径×刃長) EA819JV-13(φ12×25mm) EA819JY-10(φ10×19mm) EA819JX-10(φ10×25mm) EA819JY-13(φ12×25mm) EA819JX-13(φ12×30mm) EA819JZ-13(φ12×25mm) ×各1本、プラスチックケース入り |
|||
| 刃形状 | aluカット | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | アルミニウム、プラスチック | 軸径 | 6.0mm |
| aluカット(アルミニウムカット)は軟粘素材の切削に適しており、切粉排出に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
