詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819XC

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃径×刃長 ① φ10×19mm
② φ10×19mm
③ φ10×19mm
④ φ10×19mm
⑤ φ10×16mm
⑥ φ10×9.0mm
軸径 6mm
セット重量 199g(ケース含む) 材質 タングステンカーバイト
刃形状 dカット(ダブル/ダイヤモンド) 適合材質 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0929ページ

代替品

EA819XC-1
  • 品番

    EA819XC-1

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース付き
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top