品番 : EA819XE-1
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | ① φ6×19mm ② φ8×19mm ③ φ10×19mm ④ φ10×19mm ⑤ φ6×19mm ⑥ φ12×30mm |
軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ケースサイズ | 165×95×30(H)mm |
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
