詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819XT

品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ3×13×38mm(エンドカット)
② φ3×13×38mm
③ φ3×6×38mm
④ φ3×2.7×38mm
⑤ φ3×8×38mm
軸径 3.0mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
ケースサイズ 110×95×25(H)mm
TiAINコーティング
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0918ページ

代替品

EA819XT-1
  • 品番

    EA819XT-1

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top