品番 : EA81B
品名 : [76個組] 工具セット(シャッター付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MK82 |
---|---|---|---|
ケースサイズ(シャッター付) | 1125(W)×145(D)×630(H)mm (スチール製) |
重量 | 32.0kg |
<セット内容> | |||
(1/4”)ソケット(6角) | 5・5.5・7・8・10・12mm | (1/4”)丸型ラチェットハンドル | 130mm |
(1/2”)ソケット | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(10・12は6角、13~32は12角) | (1/2”)He×ビットソケット | 5・6・8・10・12mm |
(1/2”)ラチェットハンドル | 255mm | (1/2”)エクステンションバー | 150mm |
(1/2”)ユニバーサルジョイント | 67mm | めがねレンチ | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm | 片目片口スパナ | 10・12・14・17・19・21mm |
(+)樹脂柄ドライバー | #1・#2・#3 | (-)樹脂柄ドライバー | 75・100・150mm |
(-)割柄ドライバー | 250mm | モンキーレンチ | 200・250・300mm |
パイプレンチ | 250・300・350mm | 強力ミニクリッパー | 215mm |
プライヤー | 150・200mm | ペンチ | 175・200mm |
ラジオペンチ | 150mm | 強力ニッパー | 150mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | コンビハンマー | 730g |
六角棒レンチ(4本組) | 2・2.5・3・4mm | 軸用スナップリングプライヤー | 19~30mm |
穴用スナップリングプライヤー | 19~30mm | ||
スナップリングプライヤー先端クローセット | |||
壁掛け可能 | |||
一般機械整備の保守・点検に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
227,000 円(税抜)/ 249,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0445ページ |
拡大