品番 : EA820DB-160
品名 : 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングもラクラク穿孔。130mmまでの木材へ一発貫通が可能
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCGW160R |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP等の穴あけに | 刃先外径 | 160mm |
| 有効長 | 130mm(カッター長:157mm) | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください) | ||
| ポリクリックガイドバー付 | |||
| ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| 独自のチップ形状で、金属への食いつき性を向上。 | |||
| 2段刃の採用で切粉の排出がスムーズ。 | |||
| 釘が噛み込まず安全に切断できます。 | |||
| 複合材や重ね板も一発で貫通。 | |||
| ガイドバーの使用でセンター穴が大きくならず、ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけもきれいに安全に行えます。 | |||
| ALC(特に湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穴あけできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| 部品 | EA820D-1 : [ガルバウッド用] センタードリル |
| 部品 | EA820DC-160 : 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 |
