品番 : EA820X-65
品名 : 65mm ダイヤ、振動、木材コアセット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PA-1 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ダイヤモンドコア(鉄筋コンクリート用) ・ウッディングコア(木材、各種サイディングボード用) ・振動用コア(ブロック、モルタル用) |
刃先径 | 65mm |
| 有効長 | ・ダイヤモンドコア:150mm ・ウッディングコア:130mm ・振動用コア:130mm |
シャンク径 | 13mm |
| シャンク形状 | ストレート | ||
| ダイヤモンドコア、ウッディングコアは回転専用、 振動用コアは振動ドリルでお使いください。 |
|||
| ・ポリクリックシリーズ カッターのみの交換で、大変経済的。 |
|||
| ・シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
| プラスチックケース入り サイズ:360(W)×260(D)×80(H)mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA865C-65 : 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル |
| セット商品 | EA820-65 : 65mm 振動用コアドリル |
