品番 : EA865C-65
品名 : 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD65 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に |
刃先外径 | 65mm |
| 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| チャックサイズ | 13mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |
| 乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。 穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。 |
|||
| 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 | |||
| カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。 | |||
| ・ポリクリックシャンク シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。 |
|||
| ※センターピンは位置決め時にのみ使用 2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。 |
|||
| ※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA865CB-1 : 25-160mm用 センターピン |
| 部品 | EA865CB-65 : 65mm ダイヤモンドコア替刃 |

