詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865C-80

品名 : 80mm 乾式ダイアモンドコアドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCD80
用途 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に
刃先外径 80mm
有効長 150mm(カッター長:180mm) シャンク形状 ストレートシャンク
チャックサイズ 13mm 適合電動工具 電気ドリル(※回転専用でお使いください。)
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。
(※穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立てを行ってください。切れ味が戻ります。)
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。
・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
※センターピンは位置決め時にのみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

33,700 (税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/16 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0992ページ

代替品

EA865CA-80
  • 品番

    EA865CA-80

  • コメント

    80mm SDSプラス シャンク

バリエーション一覧
EA865C-29 29mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-32 32mm 乾式ダテアモンドコアドリル
EA865C-35 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-45 45mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-50 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-60 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-65 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-70 70mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-80 80mm 乾式ダイアモンドコアドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top