品番 : EA822A-202C
品名 : 6本組 超硬付ホルソーセット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | FRP、樹脂板等への穴あけ作業に | <セット内容> | ・ホルソー×6本 ・シャンクS(センタードリル付)×1本 ・センタードリル×2本 |
| 刃先径 | 21・27・33mm(各2本) | 有効長 | 4mm |
| シャンク径 | 10mm | シャンク形状 | ストレート |
| 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください) | ||
| 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
| ・ポリクリックシリーズ カッターのみの交換で経済的 |
|||
| シャンク重量が軽く、作業性に優れています | |||
| 安全性を考えた切り込み量設定方式 | |||
| 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 | |||
| ケース付き サイズ:345×185×100(H)mm |
|||
| ※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
