品番 : EA822A-1
品名 : 14- 49mm用 センタードリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378CDS |
---|---|---|---|
用途 | EA822A-14~EA822A-49用センタードリル | 適用ホルソー径 | 15~49mm |
ドリルサイズ | φ8X70mm | 重量 | 約28g |
追加説明 |
●サイズ…Φ8×70mm ●重量・・・約28g |
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 14:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0999ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA822A-1 14- 49mm用 センタードリル |
EA822A-2 50-120mm用 センタードリル |
拡大