品番 : EA822A-44
品名 : 44mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378044C |
---|---|---|---|
用途 | 金属やステンレスなどの被削材への穴あけに | 刃先外径 | 44mm |
有効長 | 4mm | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください) |
シャンク、センタードリルは別売です。 | |||
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上! | |||
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 | |||
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 | |||
安産性を考えた切り込み量設定方式。 | |||
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0984ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822A-2 : 50-120mm用 センタードリル |
オプション | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-1 : 14- 49mm用 センタードリル |