品番 : EA822A-65
品名 : 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378065C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属やステンレスなどの被削材への穴あけに | 刃先外径 | 65mm |
| 有効長 | 4mm | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください) |
| シャンク、センタードリルは別売です。 | |||
| ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上! | |||
| 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 | |||
| 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 | |||
| 安産性を考えた切り込み量設定方式。 | |||
| 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。 | |||
| ※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/16 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA822A-9 : 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| オプション | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
| オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| オプション | EA822A-2 : 50-120mm用 センタードリル |

