品番 : EA822A-39
品名 : 39mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378039C |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 39 | 有効長(mm) | 4 |
回転専用 | |||
シャンク、センタードリルは別売です。 | |||
超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 | |||
厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ | |||
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 | |||
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 | |||
安全性を考えた切り込み量設定方式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0999ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822A-2 : 50-120mm用 センタードリル |
オプション | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-1 : 14- 49mm用 センタードリル |
拡大
画像はサイズ違いです。