品番 : EA822A-53
品名 : 53mm 超硬付ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378053C |
---|---|---|---|
シャンク、センタードリルは別売です。 | |||
有効長 | 4mm | ||
回転専用 | |||
刃先外径 | 53mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0999ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA822A-9 : 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-2 : 50-120mm用 センタードリル |