品番 : EA822A-50
品名 : 50mm 超硬付ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PC378050C |
---|---|---|---|
シャンク、センタードリルは別売です。 | |||
有効長 | 4mm | ||
回転専用 | |||
刃先外径 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 01:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0999ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA822A-9 : 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
オプション | EA822A-2 : 50-120mm用 センタードリル |