品番 : EA822E-203
品名 : 4本組 超硬付深穴ホールソーセット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLFBOX4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロック 深穴ホールソー | 用途 | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに |
| 入数 | 4本 | 刃先径 | 28mm・32mm・38mm・50mm |
| 有効長 | 35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで) |
シャンク形状 | ストレート |
| 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) | 付属品 | パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒、六角レンチ |
| 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
| 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 | |||
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
| カッターのみの交換により大変経済的です。 | |||
| ※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA822E-201 4本組 超硬付深穴ホールソーセット |
| EA822E-202 4本組 超硬付深穴ホールソーセット |
| EA822E-203 4本組 超硬付深穴ホールソーセット |
