詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823JA-100

品名 : 25-38mm/6本組ホールソーセット(六角軸/電気工事用)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 JSSTB-D
サイズ 25・28・30・32・35・38mm 有効長 20mm
六角シャンク 6.35mm 適合材 ステンレス(1mm以下)
薄鉄板(3mm以下)
アルミ板(3mm以下)
合成樹脂板
合板
塩ビ板
石膏ボード
適合電動機 インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
入数 6本
ケースサイズ 270×80×180(H)mm
設備工事用
貫通作業が可能なツバなしタイプ
インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー
高耐久チタンコーティングセンタードリル採用
SUS304(厚み1mm以下)への穿孔可能
抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載
携帯及び収納に便利なツールボックス
ケースは角丸加工のプラスチック製で壁の傷付けやケガを防止
追加説明
カタログ価格

14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0945ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top