品番 : EA823JA-32
品名 : 32mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JSS-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32mm | 有効長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) |
| 適合材 | ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード |
||
| インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー | |||
| 貫通作業が可能なツバなしタイプ | |||
| チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命 | |||
| 抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/18 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA823JA-1 : [EA823JA-15~65]用 センタードリル |
