品番 : EA823JA-47
品名 : 47mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
インパクトドライバー、充電ドライバー、電気ドリルに使用可能です。 | |||
チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命 | |||
薄鉄板、アルミ板、木材、樹脂板、石膏ボード、塩ビ板に | |||
有効長 | 20mm | サイズ | 47mm |
---|---|---|---|
六角シャンク | 6.35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0996ページ |