品番 : EA823JA-41
品名 : 41mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JSS-41 |
---|---|---|---|
サイズ | 41mm | 有効長 | 20mm |
六角シャンク | 6.35mm | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) |
適合材 | ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード |
||
インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー | |||
貫通作業が可能なツバなしタイプ | |||
チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命 | |||
抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/17 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0981ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823JA-1 : [EA823JA-15~65]用 センタードリル |