品番 : EA823JA-1
品名 : [EA823JA-15~65]用 センタードリル
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JSSCD-6 |
---|---|---|---|
サイズ | φ6×6.8mm | 適合ホールソー | φ15~100mm |
チタンコーティング仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/28 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0981ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)