詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823JA-34

品名 : 34mm バイメタルホールソー(六角軸)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 JSS-34
サイズ 34mm 有効長 20mm
六角シャンク 6.35mm 適合電動機 インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
適合材 ステンレス(1mm以下)
薄鉄板(3mm以下)
アルミ板(3mm以下)
合成樹脂板
合成
塩ビ板
石膏ボード
インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー
貫通作業が可能なツバなしタイプ
チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命
抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA823JA-15 15mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-16 16mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-17 17mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-18 18mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-19 19mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-20 20mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-21 21mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-22 22mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-23 23mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-24 24mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-25 25mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-26 26mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-27 27mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-28 28mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-29 29mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-30 30mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-32 32mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-33 33mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-34 34mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-35 35mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-36 36mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-37 37mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-38 38mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-39 39mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-40 40mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-41 41mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-42 42mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-43 43mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-44 44mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-45 45mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-46 46mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-47 47mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-48 48mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-49 49mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-50 50mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-51 51mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-52 52mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-53 53mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-54 54mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-55 55mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-60 60mm バイメタルホールソー(六角軸)
EA823JA-65 65mm バイメタルホールソー(六角軸)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top