品番 : EA823L-10
品名 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | T9098169 |
---|---|---|---|
全長 | 96㎜ | シャンク径 | 6.4mm |
用途 | 鉄鋼用 | 適合アーバー | EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A |
先端コーティングなし | |||
バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル | |||
スナップバック機能付きのアーバー(EA823LS-5SA)には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0998ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA823L-1 (ホールソー用)パイロットドリル [LENOX] |
EA823L-10 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX) |
EA823LX-1 ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |