品番 : EA823LX-200
品名 : 22-35mm ホールソーセット(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 22・25・30・32・35 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 有効長 | 44mm | ケースサイズ | 255×190×60mm |
| ケース付 | |||
| 木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー | |||
| インパクトドライバーで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0946ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
