品番 : EA823M-1
品名 : センタードリル(EA823M-14- 59用)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278CDC6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ5.9×48mm | 材質 | コバルトハイス |
| EA823M-14~-59(ホールソー278)用センタードリル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/16 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA823M-1 センタードリル(EA823M-14- 59用) |
| EA823M-2 センタードリル(EA823M-60-120用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA823M-14 : 14mm 超硬付ホールソー |
| 本体 | EA823M-39 : 39mm 超硬付ホールソー |
| 本体 | EA823M-47 : 47mm 超硬付ホールソー |
| 本体 | EA823M-49 : 49mm 超硬付ホールソー |
| 本体 | EA823M-22 : 22mm 超硬付ホールソー |
| 本体 | EA823M-24 : 24mm 超硬付ホールソー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
