品番 : EA823MG-102
品名 : 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | BINSJDBOX2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 角スタッドなどの貫通作業に | サイズ | 22・28mm(各2本)、34mm |
| 入数 | 5本 | ふところ深さ | 40mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、 電気ドリル |
| 適正周速度 | ・普通鋼:25~35(m/min) ・鋳鉄:20~30(m/min) ・ステンレス鋼:10~20(m/min) |
||
| 【適合材】 ・鋼板(3.2mmまで) ・角スタッド ・ステンレス(0.6mmまで)※ |
|||
| 刃厚1mmでスムーズな切れ味。 | |||
| ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 | |||
| 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。 | |||
| ※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。 | |||
| ※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。) | |||
| ※必ず適正周速度で穿孔してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA823MG-101 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸) |
| EA823MG-102 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸) |
| EA823MG-103 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
